Startseite

GEWISS - GEWGWJ8103 I-CON WALLBOX - SUPPORTO PAVIMENTO BIFACCIALE - GWJ8103

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ8103 I-CON WALLBOX - SUPPORTO PAVIMENTO BIFACCIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - doppelseitig

  • Höhe - 1300 mm

  • Breite - 300 mm

  • Montageart - Sockel

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035071386

Artikelnummer

GEWGWJ8103

Herstellernummer

GWJ8103

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

doppelseitig

Höhe:

1300 mm

Breite:

300 mm

Montageart:

Sockel

Tiefe:

202 mm

Durchmesser:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Mit verriegelbarer Zugangstür:

nein

Mit Anschlussklemmen:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Vorverdrahtet:

nein

Mit integrierter C-Schiene:

nein

Mit integrierter Hutschiene (DIN-Schiene):

nein

Mit integrierter Anschlussstelle für Potentialausgleich:

nein

I-CON WALLBOX - SUPPORTO PAVIMENTO BIFACCIALE