Startseite

GEWISS - GEWGWJ8021 I-ON - PIASTRA DI FISSAGGIO A TERRA IN CALCESTRUZZO - GWJ8021

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ8021 I-ON - PIASTRA DI FISSAGGIO A TERRA IN CALCESTRUZZO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035028915

Artikelnummer

GEWGWJ8021

Herstellernummer

GWJ8021

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

JOINON Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON Le unita di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico eagente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unita di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studiomirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per l'utente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.