Startseite

GEWISS - GEWGWJ3004W WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 E APP - ETHERNET + MODEM 4G - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 22 KW - IP55 - GWJ3004W

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ3004W WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 E APP - ETHERNET + MODEM 4G - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 22 KW - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035071027

Artikelnummer

GEWGWJ3004W

Herstellernummer

GWJ3004W

Hersteller

GEW

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

283 mm

Höhe:

435 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

138 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

nein

Eingangsspannung:

400...400 V

Nennanschlussleistung:

22 kW

Frequenz:

50 Hz

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Vernetzbar als Master:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

LTE:

ja

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Vernetzbar über LAN:

nein

Vernetzbar über WLAN:

nein

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

nein

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Backend im Lieferumfang enthalten:

nein

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Vernetzbar als Extender:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

Funkstandard 5G:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0...10 mm²

Mit Schlüsselschalter:

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

nein

JOINON Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformita alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalita ?one?hand recharge? e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l?illuminazione Back?light, e diverse possibilita d?installazione: a parete, a incasso o a pavimento.