GEWISS - GEWGWJ3004L WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 E APP - ETHERNET - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 22 KW - IP55 - GWJ3004L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8034035071003
Artikelnummer
GEWGWJ3004L
Herstellernummer
GWJ3004L
Hersteller
GEW
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
283 mm
Höhe:
435 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Tiefe:
138 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Eingangsspannung:
400...400 V
Nennanschlussleistung:
22 kW
Frequenz:
50 Hz
Mit Energiezähler:
nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
nein
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Vernetzbar als Master:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
LTE:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
nein
Export der Ladehistorie:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
nein
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Backend im Lieferumfang enthalten:
nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Vernetzbar als Extender:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Funkstandard 5G:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0...10 mm²
Mit Schlüsselschalter:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
nein


