GEWISS - GEWGWJ3003A WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - AUTOSTART - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 11 KW - IP55 - GWJ3003A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8034035069994
Artikelnummer
GEWGWJ3003A
Herstellernummer
GWJ3003A
Hersteller
GEW
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
283 mm
Höhe:
435 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Tiefe:
137.5 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10


