Startseite

GEWISS - GEWGWJ3001A WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - AUTOSTART - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 4,6 KW - IP55 - GWJ3001A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ3001A WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - AUTOSTART - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 4,6 KW - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 4.6 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035069970

Artikelnummer

GEWGWJ3001A

Herstellernummer

GWJ3001A

Hersteller

GEW

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

4.6 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

283 mm

Höhe:

435 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Tiefe:

137.5 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

nein

Mit Energiezähler:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Sistemi di ricarica I-CON per veicoli elettrici per accesso privato e/o pubblico modo 3 - Wallbox I-CON - Stazione di ricarica stand-alone IP55 con attivazione di ricarica autostart. Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge”, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazioneBack‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento. CARATTERISTICHE: L'uso della stazione AUTOSTART è libero per chiunque, l’avvio della ricarica avviene automaticamente appena si collega il veicolo elettrico. Potenza diricarica parzializzabile tramite selettore laterale a 3 posizioni. Frontale personalizzabile a richiesta. Possibile installazione a parete o su supporto da pavimento codice GWJ8102 / GWJ8103. DOTAZIONI: indicatori LED di segnalazione stato utenza. Versioni con connettore mobile dotati di 5 metri di cavo liscio e fodero integrato nella stazione di ricarica.