Startseite

GEWISS - GEWGWJ1003A COLONNINA I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - AUTOSTART - 22 + 22 kW - IP55 - GWJ1003A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ1003A COLONNINA I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - AUTOSTART - 22 + 22 kW - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035028380

Artikelnummer

GEWGWJ1003A

Herstellernummer

GWJ1003A

Hersteller

GEW

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

430 mm

Höhe:

1550 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

231 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Eingangsspannung:

400...400 V

Nennanschlussleistung:

44 kW

Frequenz:

50 Hz

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Vernetzbar als Master:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

LTE:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Vernetzbar über LAN:

nein

Vernetzbar über WLAN:

nein

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

nein

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Backend im Lieferumfang enthalten:

nein

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Vernetzbar als Extender:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

nein

Funkstandard 5G:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0...70 mm²

Mit Schlüsselschalter:

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

nein

JOINON Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON Le unita di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico eagente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unita di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studiomirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per l'utente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.