Startseite

GEWISS - GEWGWJ1002R COLONNINA I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - RFID - 11 + 11 kW - IP55 - GWJ1002R

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ1002R COLONNINA I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - RFID - 11 + 11 kW - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035028700

Artikelnummer

GEWGWJ1002R

Herstellernummer

GWJ1002R

Hersteller

GEW

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

11 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

430 mm

Höhe:

1550 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

231 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Eingangsspannung:

400...400 V

Nennanschlussleistung:

22 kW

Frequenz:

50 Hz

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Vernetzbar als Master:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

LTE:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Vernetzbar über LAN:

nein

Vernetzbar über WLAN:

nein

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

nein

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Backend im Lieferumfang enthalten:

nein

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Vernetzbar als Extender:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

Funkstandard 5G:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0...70 mm²

Mit Schlüsselschalter:

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

nein

COLONNINA I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - RFID - 11 + 11 kW - IP55