GEWISS - GEWGWJ1001R COLONNINA I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - RFID - 7,4 + 7,4 kW - IP55 - GWJ1001R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Montageart - Bodenbefestigung
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8034035028397
Artikelnummer
GEWGWJ1001R
Herstellernummer
GWJ1001R
Hersteller
GEW
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7.4 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Montageart:
Bodenbefestigung
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
430 mm
Höhe:
1550 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Tiefe:
231 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
ja
Eingangsspannung:
230...230 V
Nennanschlussleistung:
14.8 kW
Frequenz:
50 Hz
Mit Energiezähler:
nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
ja
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Vernetzbar als Master:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
LTE:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Vernetzbar über LAN:
nein
Vernetzbar über WLAN:
nein
Export der Ladehistorie:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
nein
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Backend im Lieferumfang enthalten:
nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Vernetzbar als Extender:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Funkstandard 5G:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0...70 mm²
Mit Schlüsselschalter:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
nein


