GEWISS - GEWGWF1912 KIT BOX PLAFONE 620X620 MM - BIANCO - GWF1912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 632 mm
Breite - 632 mm
Packung
2 ST
EAN
8034035027123
Artikelnummer
GEWGWF1912
Herstellernummer
GWF1912
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
632 mm
Breite:
632 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
ELIA PL - Panel LED - ELIA, la nuova famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA PL - Panel Led è una plafoniera ad incasso o plafone per uffici e luoghi di lavoro dove è richiesto anche ilcontrollo dellabbagliamento e delle luminanze. Disponibile in varie versioni per poter essere installato in tutti i tipi di controsoffitto, rappresenta la soluzione ottimale per sostituire i vecchi impianti di illuminazione con sorgenti tradizionali, migliorando lefficienza del sistema.


