GEWISS - GEWGWF1001QM840 ELIA HL - L2 200W - 120° - 4000K CRI80 - DALI - IP65 - CLASSE I - NERO - GWF1001QM840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 28000 lm
Max. Systemleistung - 200 W
Schutzart (IP) - IP65
Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus
Dimmung DALI - ja
Packung
1 ST
EAN
8034035025587
Artikelnummer
GEWGWF1001QM840
Herstellernummer
GWF1001QM840
Hersteller
GEW
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
28000 lm
Max. Systemleistung:
200 W
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Fassung:
ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Zigbee:
nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Dimmung RF:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Außendurchmesser:
360 mm
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Reflektor:
ohne
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
190 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
5
Mit Schutzabdeckung:
nein


