Startseite

GEWISS - GEWGWD9907 QUADRO 3 STRINGHE PRECABLATE - 1000V DC - 32A - 2x12 MODULI - GWD9907

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD9907 QUADRO 3 STRINGHE PRECABLATE - 1000V DC - 32A - 2x12 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564780699

Artikelnummer

GEWGWD9907

Herstellernummer

GWD9907

Hersteller

GEW

Serie 90 PV - Prodotti per impianti fotovoltaici - La serie 90 PV è costituita da 6 versioni di quadri di stringa in grado di soddisfare le diverse esigenze impiantistiche nel settore del fotovoltaico dal residenziale al terziario/industriale Le diverse versioni proposte si distinguono sia per numero di stringhe gestibili sia per il livello di tensione del generatore fotovoltaico. Oltre ai quadretti di stringa la gamma offre prodotti modulari dedicati all'impianto fotovoltaico lato CC.