Startseite

GEWISS - GEWGWD9247 MSXD 160 - INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO - TERMICA REGOLABILE - MAGNETICA FISSA - DIFFERENZIALE REGOLABILE - 25KA 3P 160A 525V

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD9247 MSXD 160 - INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO - TERMICA REGOLABILE - MAGNETICA FISSA - DIFFERENZIALE REGOLABILE - 25KA 3P 160A 525V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 525...525 V

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Geeignet für Hutschienenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035038785

Artikelnummer

GEWGWD9247

Herstellernummer

GWD9247

Hersteller

GEW

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

525...525 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

MSX Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.