Startseite

GEWISS - GEWGWD8636 MANOVRA ROTATIVA RINVIATA - PER MSXE/M1250-1600 - NERA - GWD8636

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8636 MANOVRA ROTATIVA RINVIATA - PER MSXE/M1250-1600 - NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044854

Artikelnummer

GEWGWD8636

Herstellernummer

GWD8636

Hersteller

GEW

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

MSX Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.