GEWISS - GEWGWD6911 CONTAORE - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - DIN-Schiene
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - nein
Breite - 35 mm
Packung
6 ST
EAN
8034035007040
Artikelnummer
GEWGWD6911
Herstellernummer
GWD6911
Hersteller
GEW
Ausführung:
analog
Montageart:
DIN-Schiene
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
nein
Breite:
35 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
82 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
38 mm
Frontplatte Breite:
35 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Contaore - tipo/modello GEWGWD6911 - CONTAORE