GEWISS - GEWGWD6820 INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE CONTATORI DI ENERGIA - RS485 MODBUS - GWD6820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Farbe - weiß
Packung
5 ST
EAN
8011564886766
Artikelnummer
GEWGWD6820
Herstellernummer
GWD6820
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Schutzart (IP):
IP20


