Startseite

GEWISS - GEWGWD6782 INTERRUTTORE ORARIO SETTIMANALE - RISERVA CARICA 5 ANNI - 1 CONTATTO IN SCAMBIO - 2 MODULI - GWD6782

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6782 INTERRUTTORE ORARIO SETTIMANALE - RISERVA CARICA 5 ANNI - 1 CONTATTO IN SCAMBIO - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - nein

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

8034035007064

Artikelnummer

GEWGWD6782

Herstellernummer

GWD6782

Hersteller

GEW

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Jahren:

5

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

ja

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Speicherplätze:

120

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

68 mm

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.