Startseite

GEWISS - GEWGWD6779 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - SONDA ESTERNA INCLUSA - 1…100LUX - 1 CONTATTO NA - 1 MODULO - GWD6779

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6779 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - SONDA ESTERNA INCLUSA - 1…100LUX - 1 CONTATTO NA - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 1...100 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m

  • Montageart Lichtfühler - sonstige

  • Mit programmierbarer Nachtabschaltung - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8034035007101

Artikelnummer

GEWGWD6779

Herstellernummer

GWD6779

Hersteller

GEW

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

1...100 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Montageart Lichtfühler:

sonstige

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Tasteingang:

nein

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.