GEWISS - GEWGWD6776 INTERRUTTORE ORARIO SETTIMANALE - RISERVA CARICA 150H - 1 CONTATTO IN SCAMBIO - 2.5 MODULI - GWD6776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - nein
Wochenprogramm - ja
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - nein
Packung
4 ST
EAN
8034035007057
Artikelnummer
GEWGWD6776
Herstellernummer
GWD6776
Hersteller
GEW
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
150
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Schließer
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Höhe:
90 mm
Tiefe:
68 mm