GEWISS - GEWGWD6773 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO - RISERVA CARICA 150H - 1 CONTATTO IN SCAMBIO - 2 MODULI - GWD6773

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - nein
Packung
6 ST
EAN
8034035007026
Artikelnummer
GEWGWD6773
Herstellernummer
GWD6773
Hersteller
GEW
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
150
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Schließer
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Höhe:
90 mm
Tiefe:
68 mm