Startseite

GEWISS - GEWGWD6701 CONTATTORE CTR - 20A 1NA 230V- 1 MODULO

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6701 CONTATTORE CTR - 20A 1NA 230V- 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564945500

Artikelnummer

GEWGWD6701

Herstellernummer

GWD6701

Hersteller

GEW

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.