GEWISS - GEWGWD6677 CONTATTO AUSILIARIO RELE' - 1NA+1NC - 4A 230V - 0,5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Schütze/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
20 ST
EAN
8011564834378
Artikelnummer
GEWGWD6677
Herstellernummer
GWD6677
Hersteller
GEW
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
sonstige
Spannungsart:
AC