GEWISS - GEWGWD6650 RELE' PASSO-PASSO - 16A - 1 IN SCAMBIO 230V ac - 1 MODULO
.jpg?84758479866B6090979C857582696267877B746D83605E9EC0AC&ts=1758316496768)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
24 ST
EAN
8011564847484
Artikelnummer
GEWGWD6650
Herstellernummer
GWD6650
Hersteller
GEW
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Handbedienung:
ja
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz