GEWISS - GEWGWD6634 RELE' MONOSTABILE - 16A - 4 NA - 230V ac - 2 MODULI - GWD6634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Funktion - mechanisch
Packung
12 ST
EAN
8011564847392
Artikelnummer
GEWGWD6634
Herstellernummer
GWD6634
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
72 mm
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz



