Startseite

GEWISS - GEWGWD6629 RELE' MONOSTABILE - 16A - 2 IN SCAMBIO - 24V ac/dc - 2 MODULI - GWD6629

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 400...400 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Funktion - mechanisch

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564847354

Artikelnummer

GEWGWD6629

Herstellernummer

GWD6629

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

72 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.