GEWISS - GEWGWD6627 RELE' MONOSTABILE - 16A - 2 IN SCAMBIO - 12V ac - 2 MODULI - GWD6627

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Funktion - mechanisch
Montageart - DIN-Schiene
Packung
12 ST
EAN
8011564847330
Artikelnummer
GEWGWD6627
Herstellernummer
GWD6627
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
72 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Steuerspannung 1:
12...12 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz


