Startseite

GEWISS - GEWGWD6626 RELE' MONOSTABILE - 16A - 2 IN SCAMBIO - 8V ac - 2 MODULI - GWD6626

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6626 RELE' MONOSTABILE - 16A - 2 IN SCAMBIO - 8V ac - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 400...400 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564847323

Artikelnummer

GEWGWD6626

Herstellernummer

GWD6626

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

72 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Steuerspannung 1:

8...8 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

90 AM Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.