Startseite

GEWISS - GEWGWD6624 RELE' MONOSTABILE - 16A - 2 NA - 230V ac - 1 MODULO - GWD6624

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6624 RELE' MONOSTABILE - 16A - 2 NA - 230V ac - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 400...400 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Funktion - mechanisch

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564977440

Artikelnummer

GEWGWD6624

Herstellernummer

GWD6624

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.