GEWISS - GEWGWD6618 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1 NA-NC - 24V ac - 1 MODULO - GWD6618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
24 ST
EAN
8011564847293
Artikelnummer
GEWGWD6618
Herstellernummer
GWD6618
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz


