GEWISS - GEWGWD6611 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1 IN SCAMBIO 230V ac - 1 MODULO - GWD6611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Funktion - mechanisch
Montageart - DIN-Schiene
Packung
24 ST
EAN
8011564847279
Artikelnummer
GEWGWD6611
Herstellernummer
GWD6611
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz


