GEWISS - GEWGWD6610 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1 IN SCAMBIO 24V ac/dc - 1 MODULO - GWD6610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Funktion - mechanisch
Montageart - DIN-Schiene
Packung
24 ST
EAN
8011564847262
Artikelnummer
GEWGWD6610
Herstellernummer
GWD6610
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz