GEWISS - GEWGWD6604 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1NA 230V ac - 1 MODULO - GWD6604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Funktion - mechanisch
Packung
24 ST
EAN
8011564976955
Artikelnummer
GEWGWD6604
Herstellernummer
GWD6604
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz


