GEWISS - GEWGWD3443 GOLFARI DI SOLLEVAMENTO - QDX 630 H - PER STRUTTURE 250MM - GWD3443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 51 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8034035053009
Artikelnummer
GEWGWD3443
Herstellernummer
GWD3443
Hersteller
GEW
Ausführung:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
51 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.


