GEWISS - GEWGWD3441 GOLFARI DI SOLLEVAMENTO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 200MM - GWD3441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 200 mm
Höhe - 51 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8034035052989
Artikelnummer
GEWGWD3441
Herstellernummer
GWD3441
Hersteller
GEW
Ausführung:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
51 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.


