Startseite

GEWISS - GEWGWD3440 2 CHIAVI DI RICAMBIO PER PORTE - TIPO TRIANGOLARE - QDX - GWD3440

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3440 2 CHIAVI DI RICAMBIO PER PORTE - TIPO TRIANGOLARE - QDX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dreikant

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035108815

Artikelnummer

GEWGWD3440

Herstellernummer

GWD3440

Hersteller

GEW

Ausführung:

Dreikant

Werkstoff:

Kunststoff

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.