Startseite

GEWISS - GEWGWD3408 ZOCCOLO ADDIZIONALE - QDX 630 H - PER STRUTTURE 600X250MM - GWD3408

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3408 ZOCCOLO ADDIZIONALE - QDX 630 H - PER STRUTTURE 600X250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035052736

Artikelnummer

GEWGWD3408

Herstellernummer

GWD3408

Hersteller

GEW

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

250 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.