Startseite

GEWISS - GEWGWD3383 SEGREGAZIONE BARRE ORIZZONTALE STRUTTURA 600x800MM - QDX 1600H - GWD3383

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3383 SEGREGAZIONE BARRE ORIZZONTALE STRUTTURA 600x800MM - QDX 1600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035133312

Artikelnummer

GEWGWD3383

Herstellernummer

GWD3383

Hersteller

GEW

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.