Startseite

GEWISS - GEWGWD3377 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630/1600 H - GWD3377

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3377 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630/1600 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035052644

Artikelnummer

GEWGWD3377

Herstellernummer

GWD3377

Hersteller

GEW

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Pannello divisorio per armadi - tipo/modello GEWGWD3377 - SEGR ORIZ L600xP400 600 800 QDX630 1600H