Startseite

GEWISS - GEWGWD3364 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X300MM - GWD3364

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3364 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 850 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035052514

Artikelnummer

GEWGWD3364

Herstellernummer

GWD3364

Hersteller

GEW

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Breite:

850 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Pannello divisorio per armadi - tipo/modello GEWGWD3364 - SEGREGAZIONE ORIZZONTALE 850X300 QDX630L