Startseite

GEWISS - GEWGWD3361 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 600X200MM - GWD3361

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3361 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 600X200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035052484

Artikelnummer

GEWGWD3361

Herstellernummer

GWD3361

Hersteller

GEW

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 La serie dei quadri componibili QDX 630 L e disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalita di cablaggio semplice e veloce.E possibile, infatti, effettuare il cablaggio a ?struttura completamente aperta? e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.