Startseite

GEWISS - GEWGWD3357 SEGREGAZIONE VERTICALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 2000X200MM - GWD3357

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3357 SEGREGAZIONE VERTICALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 2000X200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 2000 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035052446

Artikelnummer

GEWGWD3357

Herstellernummer

GWD3357

Hersteller

GEW

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

2000 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

200 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.