Startseite

GEWISS - GEWGWD3334 PANNELLO FRONTALE AREATO - QDX - 850X200MM - GWD3334

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3334 PANNELLO FRONTALE AREATO - QDX - 850X200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 850 mm

  • Höhe - 850 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035078040

Artikelnummer

GEWGWD3334

Herstellernummer

GWD3334

Hersteller

GEW

Breite:

850 mm

Höhe:

850 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

6

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.