GEWISS - GEWGWD3222 COPPIA DI PANNELLI LATERALI AREATI - ARMADIO DA PAVIMENTO - QDX 1600 H - 2000x600MM - GWD3222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035078019
Artikelnummer
GEWGWD3222
Herstellernummer
GWD3222
Hersteller
GEW
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


