GEWISS - GEWGWD3219 COPPIA DI PANNELLI LATERALI AREATI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 1800x400MM - GWD3219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035077982
Artikelnummer
GEWGWD3219
Herstellernummer
GWD3219
Hersteller
GEW
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


