Startseite

GEWISS - GEWGWD3218 COPPIA DI PANNELLI LATERALI AREATI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 1600x400MM - GWD3218

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3218 COPPIA DI PANNELLI LATERALI AREATI - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - 1600x400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035077975

Artikelnummer

GEWGWD3218

Herstellernummer

GWD3218

Hersteller

GEW

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

1600 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

QDX 630 H Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.