Startseite

GEWISS - GEWGWD3176 MONTANTI POSTERIORI E TELAIO FUNZIONALE - QUADRI DA PAVIMENTO CON VANO AFFIANCATO - QDX 630 H - 2000X400MM - GWD3176

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3176 MONTANTI POSTERIORI E TELAIO FUNZIONALE - QUADRI DA PAVIMENTO CON VANO AFFIANCATO - QDX 630 H - 2000X400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035047466

Artikelnummer

GEWGWD3176

Herstellernummer

GWD3176

Hersteller

GEW

Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.