GEWISS - GEWGWD3172 MONTANTI E TELAI FUNZIONALI - QUADRI DA PAVIMENTO CON VANO AFFIANCATO - QDX 630 H - 1800X250MM - GWD3172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8034035047411
Artikelnummer
GEWGWD3172
Herstellernummer
GWD3172
Hersteller
GEW
Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.