Startseite

GEWISS - GEWGWD3168 MONTANTI E TELAI FUNZIONALI - ARMADIO DA PAVIMENTO - QDX 1600 H - 1800MM - GWD3168

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3168 MONTANTI E TELAI FUNZIONALI - ARMADIO DA PAVIMENTO - QDX 1600 H - 1800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035047367

Artikelnummer

GEWGWD3168

Herstellernummer

GWD3168

Hersteller

GEW

Serie QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.