Startseite

GEWISS - GEWGWD3166 MONTANTI E TELAI FUNZIONALI - VANO ESTERNO - QDX 630 H - 400X2000MM - GWD3166

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3166 MONTANTI E TELAI FUNZIONALI - VANO ESTERNO - QDX 630 H - 400X2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035047343

Artikelnummer

GEWGWD3166

Herstellernummer

GWD3166

Hersteller

GEW

Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.