Startseite

GEWISS - GEWGWD3163 MONTANTI E TELAI FUNZIONALI - VANO ESTERNO - QDX 630 H - 400X1600MM - GWD3163

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3163 MONTANTI E TELAI FUNZIONALI - VANO ESTERNO - QDX 630 H - 400X1600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035047312

Artikelnummer

GEWGWD3163

Herstellernummer

GWD3163

Hersteller

GEW

QDX 630 H Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 La serie dei quadri QDX 630 H e disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. E ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.